Kompaktný kotúč D × T × H (mm) 280

Č. pol.: 566986 280

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,09 € / ks
  • Od 10 ks
    13,41 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 60

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
Porovnanie zrnitosti 280
Stupeň jemnosti jemná
Stupeň tvrdosti mäkká
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov D 125 mm
Šírka kotúča T 3 mm
⌀ otvora H 22 mm
Prevedenie 3S fine
maximálna obvodová rýchlosť 60 m/s
maximálne otáčky 10 000 min-1
Druh produktu Kompaktný kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566986 280
EAN/GTIN 4045197719027

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Kompaktné kotúče z lisovaného vláknového rúna pre chladné brúsenie bez nábehových farieb.

Použitie:

Na obrábanie, čistenie a finálnu úpravu kútových zvarov, bodových zvarov, ťažko prístupných miest s uhlovými brúskami (⌀ 125 mm) alebo brúskami na kútové zvary (⌀ 150 mm).

Poznámka:

Rúnové kompaktné kotúče pre plošné brúsenie nájdete pod č. 566991. Odhrotovacie a dokončovacie kotúče na použitie na stojanových brúskach nájdete pod č. 568725, č. 568731 a č. 568741.