Pienoislaikka H × S × K (mm) 280

Tuote nro.: 566986 280
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,46 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,55 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 60

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeistus-vertailu 280
Hienousaste hieno
Kovuusaste pehmeä
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Laikan ⌀ D 125 mm
Laikan leveys T 3 mm
Reiän ⌀ H 22 mm
Malli 3S fine
suurin sallittu kehänopeus 60 m/s
Enimmäiskierrosluku 10 000 min-1
Tuotetyyppi Pienoislaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566986 280
EAN / GTIN 4045197719027

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Pienlaikat puristetusta kuituhuovasta viileään hiontaan ilman värjäytymiä.

Käyttö:

Pienahitsien, hitsauspisteiden ja vaikeapääsyisten kohteiden purseenpoistoon, puhdistamiseen ja viimeistelyyn kulmahiomakoneilla (⌀ 125 mm) tai pienahitsien hiomakoneilla (⌀ 150 mm).

Ohje:

Pienoishuopalaikat tasohiontaan ovat numerossa 566991. Purseenpoisto- ja viimeistelylaikat hiomapäihin ovat nroissa 568725, 568731 ja 568741.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript