Tarcze kompaktowe D × T × H (mm) 280

Nr art.: 566986 280
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    74,52  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    62,10  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 60

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
porównanie ziarnistości 280
ziarnistość drobne
stopień twardości miękkie
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarcz D 125 mm
grubość tarczy T 3 mm
⌀ otworu H 22 mm
wersja 3S drobny
maks. prędkość obwodowa 60 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 10 000 min-1
Rodzaj produktu Tarcze kompaktowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566986 280
EAN / GTIN 4045197719027

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Krążki kompaktowe z prasowanej włókniny do chłodnego szlifowania bez tworzenia nalotów.

Zastosowanie:

Doobróbki ubytkowej, oczyszczonej i obróbki wykańczajacej spoinpachwinowych, punktowych, miejsc trudno dostępnych, za pomocą szlifierek kątowych (⌀ 125 mm) albo szlifierek do spoin pachwinowych (⌀ 150 mm).

Wskazówka:

Włókninowe tarcze kompaktowe do szlifowania powierzchni zob. nr 566991. Tarcze do usuwania zadziorów i wykańczania do szlifierek stołowych zob. nr 568725, nr 568731 i nr 568741.