• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

EC-H7 06-24C06CF-70 IC902 Pindfræsere med 7 skærekanter, forskellige spiralvinkler og ulige stigning til CHATTERFREE højhastighedsfræsning

Art.-nr.: 5668317
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5668317
EAN/GTIN 7291075343724
Producentnummer 5668317
L-nummer L24180 179

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærdiameter (DC) 6 mm, maks. skærlængde (APMX) 24 mm, antal skær (NOF) 7, samlet længde (OAL) 70 mm, rundt skaft, rundt skaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,2 mm
  • Skærediameter (DC) 6 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 24 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 7
  • Swirl vinkel (FHA) 37 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,07 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 70 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel