EC-H7 06-24C06CF-70 IC902 Čelni rezkarji s 7 rezalnimi robovi, različnim kotom vijačnice in spremenljivim korakom za končno hitro rezkanje BREZ ŠKRTANJA

Št. art.: 5668317
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5668317
EAN/GTIN 7291075343724
Številka proizvajalca 5668317
L-število L24180 179

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 6 mm, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 24 mm, število rezalnih robov (NOF) 7, skupna dolžina (OAL) 70 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,2 mm
  • Premer reza (DC) 6 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 24 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 7
  • Vrtinčni kot (FHA) 37 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,07 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 70 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla