EC-H7 06-24C06CF-70 IC902 Újjmarók

Cikkszám: 5668317
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5668317
EAN / GTIN 7291075343724
Gyártó száma 5668317
L-szám L24180 179

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 6 mm, max. vágóélhossz (APMX) 24 mm, vágóélek száma (NOF) 7, teljes hossz (OAL) 70 mm, szár kerek, szár kerek, szár kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 24 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 7
  • Örvényszög (FHA) 37 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,07 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz