EC-H7 06-24C06CF-70 IC902 Freză cu 7 muchii de tăiere, diferite unghiuri de spirală și pas inegal pentru frezarea de finisare de mare viteză CHATTERFREE

Cod articol.: 5668317
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 5668317
EAN / GTIN 7291075343724
Număr producător 5668317
L-Număr L24180 179

Descriere

Descriere:

Freză cu 7 muchii de tăiere, diferite unghiuri de spirală și pas inegal pentru frezarea de finisare de mare viteză CHATTERFREE

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 24 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 7
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 37 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.07 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 70 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund