EC-H7 06-24C06CF-70 IC902 Fresas de cauda com 7 arestas, diferentes ângulos de espiral e divisão desigual para fresagem de acabamento de alta velocidade CHATTERFREE

N.º do artigo: 5668317
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 5668317
EAN/GTIN 7291075343724
Número do fabricante 5668317
Número L L24180 179

Descrição

Descrição:

Fresa de canto VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 6 mm, diâmetro de corte (DC) 6 mm, comprimento máximo de corte (APMX) 24 mm, número de cortes (NOF) 7, comprimento total (OAL) 70 mm, haste de fixação redonda, haste de fixação redonda

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 6 mm Largura do chanfro (CHW) 0,2 mm Diâmetro de corte (DC) 6 mm Tolerância do diâmetro de corte e8 Comprimento máximo de corte (APMX) 24 mm Número de lâminas (NOF) 7 Ângulo de inclinação (FHA) 37 graus avanço máximo fz max 0,07 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,03 mm/dente Comprimento total (OAL) 70 mm Ângulo máximo da rampa (RMPX) 3 graus Tolerância do diâmetro do eixo (TCDMM) h6 Haste de fixação redonda