{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Gevind | M14 | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Form | lige | |
| Diameter | 125 mm | |
| Bredde, skive T | 3,5 mm | |
| Drevmaskine | vinkelsliber | |
| Holder | gevindholder | |
| Finhedsgrad | grov | |
| Periferihastighed maks. | 80 m/s | |
| Anbefalet angrebsvinkel min. | 3 grader | |
| Anbefalet angrebsvinkel maks. | 5 grader | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Slibeskive | |
| Slibemiddel | zirkonkorund (ZA) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 40 mesh | |
| Slibeflade | dobbeltsidet | |
| Egnet til materiale | specialstål; stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 566347 40 | |
| EAN/GTIN | 4045197890566 | |
| Producentnummer | 566347 40 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |