{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Filet | M14 | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Dreaptă | |
| Diametru | 125 mm | |
| Lățime disc | 3,5 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Suport filetat | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Unghiul de poziționare recomandat min. | 3 grad | |
| Unghiul de poziționare recomandat max. | 5 grad | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Corindon de zirconiu (ZA) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 40 mesh | |
| Suprafaţă de şlefuit | cu două tăişuri | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 566347 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197890566 | |
| Număr producător | 566347 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |