Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Disco de lijado de doble cara (ZA) Asiento M14, ⌀ 125 mm, Granulación: 40

Número de artículo: 566347 40

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gewinde M14
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form gerade
Durchmesser 125 mm
Breite Scheibe 3,5 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Gewindeaufnahme
Feinheitsgrad grob
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
empfohlener Anstellwinkel min. 3 Grad
empfohlener Anstellwinkel max. 5 Grad
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
Korngröße (Mesh) 40 Mesh
Schleiffläche doppelseitig
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 566347 40
EAN / GTIN 4045197890566
Número del fabricante 566347 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Holz
 
trocken
 

Descripción

Provedení:

Inovativní brusný kotouč s oboustranným osazením brusným zrnem zirkonový korund (ZA) a extrémně tenkou, stabilní konstrukcí (3,5 mm). Více kontroly při přesné práci díky průhledovým otvorům. Se závitem M14 pro přímé upínání na úhlové brusky, použití s adaptérem č. 566348.

Použití:

Mnohostranné možnosti použití, přesné sražení hran s malým úhlem nastavení, oboustranné broušení na zúžených místech v jednom pracovním kroku, zanořování v drážkách.

Descargas y documentos

Productos adecuados