• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Disco abrasivo dupla-face (ZA) Alojamento M14 40

N.º do artigo: 566347 40
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    5,35 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    4,46 € / 1 Peça
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: ZA
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Rosca: M14
  • ângulo de incidência recomendado: 3-5
  • otimizado para material: INOX; Aço

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindo de zircónio (ZA)
Abreviatura abrasivo ZA
Granulometria 40
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma reto
⌀ do disco 125 mm
Rosca M14
ângulo de incidência recomendado 3-5 grau
otimizado para material INOX; Aço
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo dupla-face

Identificação e classificação

Número do artigo 566347 40
EAN/GTIN 4045197890566
Número do fabricante 566347 40
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Madeira
 
seco
 

Descrição

Versão:

Disco abrasivo inovador com cobertura de grão abrasivo dupla face de corindo de zircónio (ZA) e formato extremamente fino e estável (3,5 mm). Os furos de visualização dão-lhe mais controlo quando realiza trabalhos precisos. Com rosca M14 para alojamento direto na retificadora angular, utilização com o adaptador n.º 566348.

Vantagem:

Opções de aplicação muito versáteis, chanfragem precisa com um pequeno ângulo de ataque, retificação de ambos os lados em espaços confinados num único passo, imersão em ranhuras.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados