• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Disco abrasivo su sue lati (ZA) Attacco M14, ⌀ 125 mm, Grana: 40

Codice art.: 566347 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    5,36 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    4,46 € / 1 Articolo
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Filettatura: M14
  • Angolo di registrazione consigliato: 3-5
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 125 mm
Filettatura M14
Angolo di registrazione consigliato 3-5 grado
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo su due lati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566347 40
EAN / GTIN 4045197890566
Codice del produttore 566347 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Legno
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo innovativo con rivestimento su due lati in grana abrasiva con zirconio (ZA) e struttura estremamente sottile e robusta (3,5 mm). Maggior controllo nei lavori di precisione grazie ai fori di ispezione. Con filettatura M14 per l'attacco diretto su smerigliatrice angolare, uso con adattatore n. art. 566348.

Uso:

Versatilità, smussatura precisa con angolo di registrazione ridotto, smerigliatura bilaterale in punti stretti con una sola operazione, tuffo in scanalature.

Download & documenti

Prodotti correlati