Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Dvigubas šlifavimo diskas (ZA) Sriegis M14, ⌀ 125 mm, Grūdelių dydis: 40

Prekės Nr.: 566347 40

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdelių dydis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M14
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas ties.
Skersmuo 125 mm
Disko plotis 3,5 mm
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Laikiklis srieginis laikiklis
Smulkumo laipsnis grub.
Greitis maks. 80 m/s
Rekomenduojamas nustatymo kampas min. 3 laipsniai
Rekomenduojamas nustatymo kampas maks. 5 laipsniai
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės cirkonio korundas (ZA)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Šlifavimo plotas dvipusis
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566347 40
EAN / GTIN 4045197890566
Gamintojo numeris 566347 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Mediena
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškas šlifavimo diskas su dvigubu šlifavimo grūdelių sluoksniu iš cirkonio korundo (ZA) labai plonas ir tvirtas (3,5 mm). Dar lengviau kontroliuoti tikslumo reikalaujančio darbo procesą dėl matomų kiaurymių. Su M14 sriegiu tvirtinimui ant kampinio šlifuoklio, naudojama su adapteriu Nr. 566348.

Paskirtis:

Galima naudoti universaliai, tiksliam nusklembimui su nedideliu posvyrio kampu, dvipusiam šlifavimui siaurose vietose tos pačios darbo operacijos metu, įleidimui į griovelius.