{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewinde | M14 | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | gerade | |
| Durchmesser | 125 mm | |
| Breite Scheibe | 3,5 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Gewindeaufnahme | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| empfohlener Anstellwinkel min. | 3 Grad | |
| empfohlener Anstellwinkel max. | 5 Grad | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifscheibe | |
| Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
| Korngröße (Mesh) | 40 Mesh | |
| Schleiffläche | doppelseitig | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 566347 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197890566 | |
| Herstellernummer | 566347 40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |