EC-H4M 14-28W14CFR0.7-83 IC900 Fræsere i massivt hårdmetal med 4 skær, 4xD aflastning, forskellige hjørneradier, forskellige helixvinkler og ulige stigning til lavvibrationsbearbejdning

Art.-nr.: 5622993
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5622993
EAN/GTIN 7291075301373
Producentnummer 5622993
L-nummer L24180 1373

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, skærekantdiameter (DC) 14 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 28 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 83 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Hjørneradius (RE) 0,7 mm
  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 28 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 35 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,11 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 83 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Weldonaksel