Descrizione:
Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm, Diametro della fresa (DC) 14 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 28 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 83 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm
- Coolant Supply Property (CSP) External
- Raggio dellinserto (RE) 0.7 mm
- Diametro della fresa (DC) 14 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Massima profondità di taglio (APMX) 28 mm
- Flute Count (NOF) 4
- Angolo d elica (FHA) 35 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
- Overall Length (OAL) 83 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Tipo di Stelo Weldon