EC-H4M 14-28W14CFR0.7-83 IC900 Burghiu din carbură cu 4 caneluri, relief 4xD, raze de colț diferite, unghiuri de elice diferite și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse

Cod articol.: 5622993
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5622993
EAN / GTIN 7291075301373
Număr producător 5622993
L-Număr L24180 1373

Descriere

Descriere:

Burghiu din carbură cu 4 caneluri, relief 4xD, raze de colț diferite, unghiuri de elice diferite și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 14 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Raza la colţ (RE): 0.7 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 14 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 28 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 35 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.11 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.04 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 83 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă Weldon