EC-H4M 14-28W14CFR0.7-83 IC900 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine s 4 rezalnimi robovi in reliefnim brušenjem 4xD, različnim kotom vijačnice in spremenljivim korakom za raziglevanje z nizkimi vibracijami

Št. art.: 5622993
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5622993
EAN/GTIN 7291075301373
Številka proizvajalca 5622993
L-število L24180 1373

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 14 mm, premer rezalnega roba (DC) 14 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 28 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 83 mm, rezilo Weldon, rezilo Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 14 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Kotni polmer (RE) 0,7 mm
  • Premer reza (DC) 14 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 28 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 35 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,11 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 83 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Weldon gred