EC-H4M 14-28W14CFR0.7-83 IC900 Tvrdokovové čelní frézy se 4 drážkami, 4xD odlehčením, různými rohovými poloměry, různými úhly šroubovice a nestejnou roztečí pro obrábění s nízkými vibracemi.

Artiklové číslo: 5622993
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5622993
EAN / GTIN 7291075301373
Číslo výrobce 5622993
L-číslo L24180 1373

Popis

Popis:

Celokarbidová rohová fréza, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 14 mm, průměr břitu (DC) 14 mm, max. délka břitu (APMX) 28 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 83 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Polomer rohu (RE) 0.7 mm
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 28 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 35 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.11 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 83 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon