Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/4″, skærediameter (DC) 1/4″, decimal ækvivalent 0,25″, dybde af skæring maksimum (APMX) 3/4″, fløjte tæller (NOF) 10, samlet længde (AAL) 2″, Shank type Round, Shank type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/4″
- Skærediameter (DC): 1/4″
- Skærediameter tolerance: E8
- Decimalækvivalent: 0,25″
- Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
- Fløjtetælling (NOF): 10
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,0031 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,0008 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 2″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund