• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

EPNCI-C10 250-750C250F2.5 IC02 Fresa in metallo duro integrale con taglienti speciali, per la lavorazione di diversi materiali compositi

Codice art.: 5622856
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 5622856
EAN / GTIN 7291075347784
Codice del produttore 5622856
Numero-L L24180 2748

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1/4″ ,Decimale Equivalente 0.25″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 3/4″ ,Flute Count (NOF) 10 ,Overall Length (OAL) 2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Decimale Equivalente: 0.25″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3/4″
  • Flute Count (NOF): 10
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0031 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0008 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round