EPNCI-C10 250-750C250F2.5 IC02 Fréza z tvrdokovu se speciálními břity pro obrábění různých kompozitních materiálů

Artiklové číslo: 5622856
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 5622856
EAN / GTIN 7291075347784
Číslo výrobce 5622856
L-číslo L24180 2748

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Cutting Diameter (DC) 3/4″, decimal Equivalent 0,25″, Depth of Cut maximum (APMX) 1/4″, Flute Count (NOF) 10, Otal Length (OAL) 2″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Prumer rezu (DC): 1/4″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.25″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 10
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0031 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.0008 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté