EPNCI-C10 250-750C250F2.5 IC02 Fraise en carbure monobloc avec arêtes de coupe spéciales, pour l'usinage de différents matériaux composites

Réf.: 5622856
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 5622856
EAN / GTIN 7291075347784
Réf. fabricant 5622856
Article hors catalogue L24180 2748

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1/4″ ,Equivalent décimal 0.25″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 10 ,Longueur hors tout (OAL) 2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.25″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 10
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0031 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0008 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round