EPNCI-C10 250-750C250F2.5 IC02 Freză de capăt din carbură cu muchii de tăiere speciale, pentru prelucrarea diferitelor materiale compozite.

Cod articol.: 5622856
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5622856
EAN / GTIN 7291075347784
Număr producător 5622856
L-Număr L24180 2748

Descriere

Descriere:

Freză de capăt din carbură cu muchii de tăiere speciale, pentru prelucrarea diferitelor materiale compozite.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/4″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e8
  • Echivalent zecimal: 0.25″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3/4″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.0031 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.0008 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund