Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærekantdiameter (DC) 20 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 22 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 150 mm, adapterskaft Weldon, adapterskaft Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
- Hjørneradius (RE) 0,2 mm
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Skærediameter tolerance h6
- Skærelængde maks. (APMX) 22 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Swirl vinkel (FHA) 45 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 150 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Weldonaksel
- Effektiv længde (LU) 80 mm