Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, délka břitu max. (APMX) 22 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 150 mm, adaptérový dřík Weldon, adaptérový dřík Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Polomer rohu (RE) 0.2 mm
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Tolerance prumeru rezu h6
- Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
- Celková délka (OAL) 150 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Weldon
- Použitelná délka (LU) 80 mm