ECR-B3 20-22/80W20R02A150 IC08 Rezkarji za grobo obdelavo iz polne karbidne trdine za visoke stopnje raziglevanja pri obdelavi aluminija s 3 rezalnimi robovi in kotom vijačnice 45°

Št. art.: 5622072
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 5622072
EAN/GTIN 7291075178104
Številka proizvajalca 5622072
L-število L24180 1166

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 22 mm, število rezili (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 150 mm, priključna gred Weldon, priključna gred Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Toleranca premera reza h6
  • Dolžina reza maks (APMX) 22 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 80 mm