ECR-B3 20-22/80W20R02A150 IC08 Freză de degroșare din carbură pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului la prelucrarea aluminiului, cu 3 caneluri și unghi de helix de 45°.

Cod articol: 5622072
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDSHRED
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5622072
EAN / GTIN 7291075178104
Număr producător 5622072
L-Număr L24180 1166

Descriere

Descriere:

Freză de degroșare din carbură pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului la prelucrarea aluminiului, cu 3 caneluri și unghi de helix de 45°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere h6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 80 mm

Din aceeași serie "SOLIDSHRED" Vedeţi-le pe toate