ECR-B3 20-22/80W20R02A150 IC08 3 Flute, 45° Helix Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks for High Stock Removal Rates of Aluminum

Réf.: 5622072
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 5622072
EAN / GTIN 7291075178104
Réf. fabricant 5622072
Article hors catalogue L24180 1166

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 80 mm