• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

MTEC 1616C42 8UN IC908 Gevindfræser UN i massivt hårdmetal til indvendige gevind

Art.-nr.: 5603885
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5603885
EAN/GTIN 7291075167757
Producentnummer 5603885
L-nummer L24210 47

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 16 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, gevindstigning (TP) 3,175 mm, nominel gevinddiameter 1,0, nominel gevinddiameter 1,0, gevindstørrelse 1,0, gevind pr. tomme (TPI) 8 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 42,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 3.175 mm
  • Nominel gevinddiameter 1,0
  • Tråd per tomme (TPI) 8 tråde / ″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle