MTEC 1616C42 8UN IC908 Navojni rezkar UN, v celoti iz karbidne trdine, za notranji navoj

Št. art.: 5603885
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603885
EAN/GTIN 7291075167757
Številka proizvajalca 5603885
L-število L24210 47

Opis

Opis:

Rezkar za rezkanje navojev - masiven, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, korak navoja (TP) 3,175 mm, nazivni premer navoja 1,0, nazivni premer navoja 1,0, velikost navoja 1,0, navoj na palec (TPI) 8 navojev/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 42,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 3.175 mm
  • Nazivni premer navoja 1,0
  • Navoj na palec (TPI) 8 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse