MTEC 1616C42 8UN IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage UN et le filetage intérieur.

Réf.: 5603885
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603885
EAN / GTIN 7291075167757
Réf. fabricant 5603885
Article hors catalogue L24210 47

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Pas filetage (TP) 3.175 mm, Taille du filetage 1.0, Taille du filetage 1.0, Taille du filetage 1.0, Taille du filetage 1.0, Nombre filets au pouce (TPI) 8 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 42.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 3.175 mm
  • Taille du filetage 1.0
  • Nombre filets au pouce (TPI) 8 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout