APK D20-28-W20-FE Fræser med spiralformet skaft til vendeskær APKT/R-10 Diameterområde 20-50 mm.

Art.-nr.: 3100863
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100863
EAN/GTIN 7291075038750
Producentnummer 3100863
L-nummer L23980 808

Betegnelse

Beskrivelse:

Skålfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærekantdiameter (DC) 20 mm, antal skærekanter (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 29 mm, antal skærekanter (NOF) 1, samlet længde (OAL) 87 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 29 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) APKT 1003PDR
  • Samlet længde (OAL) 87 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle