APKT 100310PDR-RM IC328 Skær med forskellige hjørneradier og forstærket skærekant til afbrudt skæring og kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 5694945
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5694945
EAN/GTIN 7291075039085
Producentnummer 5694945
L-nummer L23910 473

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 9,8 mm, skærepladelængde (INSL) 10,75 mm, skærepladetykkelse (S) 3,47 mm, skærepladebredde (W1) 6,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 9,9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Figur 1
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,75 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,47 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle