APKT 1003R8T-FF IC830 Vendeplatter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 5606397
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606397
EAN/GTIN 7291075267778
Producentnummer 5606397
L-nummer L23910 54

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 1 mm, skærepladelængde (INSL) 10,8 mm, skærepladetykkelse (S) 3,5 mm, skærepladebredde (W1) 6,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,9 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Figur 1
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,5 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle