APKT 1003PDTR-RM IC928 Inserts with Reinforced Helical Cutting Edge for Interrupted Cut and Heavy Machining

Artikelnummer: 5602365
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5602365
EAN/GTIN 7291075118773
Nummer fabrikant 5602365
L-nummer L23910 1114

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 9,8 mm, lengte snijelement (INSL) 11 mm, dikte snijelement (S) 3,47 mm, breedte snijelement (W1) 6,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 9,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 11 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,47 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles