{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 115 mm | |
| Šířka kotouče T | 7 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučený úhel přistavení min. | 20 stupeň | |
| Doporučený úhel přistavení max. | 30 stupeň | |
| Otáčky max. | 12 200 min-1 | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Řada | Master Uni | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný kotouč | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Specifikace | CER24Q-BF | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Odbroušení; Brusky na plochy; Rohové brusky |
| Katalogové číslo | 560007 115X7 | |
| EAN / GTIN | 4069515040266 | |
| Číslo výrobce | 560007 115X7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |