GARANT Master Uni nagyoló csiszolótárcsa, Tárcsa ⌀×tárcsa vastagság: 115X7mm

Cikkszám: 560007 115X7
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,20 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,00 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀×tárcsa vastagság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 20-30
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Uni
Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Specifikáció CER24Q-BF
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsaszélesség 7 mm
Tárcsa ⌀ 115 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Ajánlott fogásszög 20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 12 200 min-1
Termék fajtája Nagyoló köszörűkorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 560007 115X7
EAN / GTIN 4069515040266
Gyártó száma 560007 115X7
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az önélező kerámia szemcse (CER) és a speciális kialakítású nagy teljesítményű kötésrendszer sokszorosan nagyobb csiszolási teljesítményt tesz lehetővé a hagyományos nagyoló csiszolótárcsákhoz (A) képest rendkívül hűvös csiszolás mellett.
  • Maximális termelékenység a nagyon gyors anyagleválasztás következtében.
  • A rendkívül lágy leválasztási jellemző nagyon csekély erőkifejtés mellett és a maximális élettartam optimális egyensúlyban van.
  • Ideális acélból és INOX-ből készült kemény felületek csiszolásához, például élcsiszoláshoz, sík csiszoláshoz vagy hegesztések eltávolításához.
  • A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.
  • Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, kúpos (Form 27, 28, 29)
  • Csiszolási szög 20° − 30°
  • Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.

Specifikáció:

CER24Q-BF.