{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Master Uni | |
| Abrasivo | Grão de cerâmica (CER) | |
| Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
| Especificação | CER24Q-BF | |
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
| Largura do disco | 7 mm | |
| ⌀ do disco | 115 mm | |
| ⌀ do furo | 22,23 mm | |
| ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
| otimizado para material | INOX; Aço | |
| velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
| n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | |
| Tipo de produto | Disco abrasivo de desbaste |
| Número do artigo | 560007 115X7 | |
| EAN/GTIN | 4069515040266 | |
| Número do fabricante | 560007 115X7 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |