{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Uni | |
| Slipmedel | Keramikkorn (CER) | |
| Slipmedlets beteckning | Keramik | |
| Specifikation | CER24Q-BF | |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
| skivbredd | 7 mm | |
| skiv-⌀ | 115 mm | |
| hål-⌀ | 22,23 mm | |
| rekommenderad arbetsvinkel | 20-30 grad | |
| optimerad för material | INOX; Stål | |
| maximal periferihastighet | 80 m/s | |
| maximalt varvtal: | 12 200 min-1 | |
| Produktslag | Skrubbslipskiva |
| Artikelnummer | 560007 115X7 | |
| EAN/GTIN | 4069515040266 | |
| Tillverkarens nummer | 560007 115X7 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |