HCP 109-IQ IC908 Selvcentrerende borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K).

Art.-nr.: 5567945
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 stykker
  • Bestillingstrin: 2 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5567945
EAN/GTIN 7291075333954
Producentnummer 5567945
L-nummer L24050 212

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, fræserdiameter (DC) 10,9 mm, fræsersæde-størrelseskode (SSC) 10,0, vinkel, 1. trin (SIG) 134 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,46 mm
  • Skærediameter (DC) 10,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,48 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 10,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,2 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 134 grader
  • Punktlængde (PL) 2,72 mm