HCP 109-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Cod articol.: 5567945
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5567945
EAN / GTIN 7291075333954
Număr producător 5567945
L-Număr L24050 212

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.46 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10.9 mm
  • Lungime funcţională (LF): 3.48 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 10.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.2 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 134 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 2.72 mm