HCP 109-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 5567945
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAMIQ
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567945
EAN/GTIN 7291075333954
Nummer fabrikant 5567945
L-nummer L24050 212

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, freesdiameter (DC) 10,9 mm, code kotterzitting (SSC) 10,0, hoek, 1e stap (SIG) 134 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,46 mm
  • Snijdiameter (DC) 10,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 3,48 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 10,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 6,2 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 134 graden
  • Puntlengte (PL) 2,72 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAMIQ" Bekijk alles