HCP 109-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za DCN-svedre za obdelavo jekla in litega železa (ISO-P in ISO-K)

Št. art.: 5567945
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 Pieces
  • Koraki naročila: 2 Pieces
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5567945
EAN/GTIN 7291075333954
Številka proizvajalca 5567945
L-število L24050 212

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezalnika (DC) 10,9 mm, oznaka velikosti sedeža rezalnika (SSC) 10,0, kot, 1. stopnja (SIG) 134 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,46 mm
  • Premer reza (DC) 10,9 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 3,48 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 10,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,2 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 134 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 2,72 mm