HCP 109-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 5567945
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAMIQ
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567945
EAN/GTIN 7291075333954
Číslo výrobcu 5567945
Číslo L L24050 212

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr frézy (DC) 10,9 mm, kód velikosti sedla frézy (SSC) 10,0, úhel, 1. krok (SIG) 134 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.46 mm
  • Prumer rezu (DC) 10.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.48 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.2 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 134 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.72 mm

Vhodné výrobky

Upínač