CaraFin-polerblomstsæt 5 dele D64 µm

Art.-nr.: 553992 D64
Sæt pris 5 styk (DKK 42,46 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
293 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CaraFin
Slibemiddelforkortelse D
Anbefalet omdrejningstal 6.000 min-1
Poleringstrin Polering
Farve rosa
Produkttype Polerskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553992 D64
EAN/GTIN 4062406776947

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

CaraFin-polerblomst af elastisk PU-materiale giver maksimal tilpasningsevne til komplekse emnegeometrier. Belagt på begge sider med diamant.

Anvendelse:

Perfekt egnet til brug sammen med skaft nr. 553997 43 og mikroslibesystemer nr. 078140 og 078150.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør