CaraFin polerblomsats Femdelad D64 µm

Art-nr: 553992 D64
Ange pris 5 st. (SEK 72,23 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
272 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CaraFin
Slipmedlets beteckning D
rekommenderat varvtal 6 000 min-1
polersteg Polering
Färg rosa
Produktslag Polerskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553992 D64
EAN/GTIN 4062406776947

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

CaraFin polerblomma av elastiskt polyuretanmaterial fr maximal anpassningsförmåga till komplexa arbetsstyckgeometrier. Belagd med diamant på båda sidor.

Användningsdata:

Idealisk för användning i kombination med skaft nr 553997 43 och mikroslipsystemen nr 078140 och 078150.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör