Juego de gorros para pulir CaraFin 5 piezas, ⌀ 20 mm, Tamaño de grano: D64µm

Número de artículo: 553992 D64
Establecer precio 5 unidades (6,23 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
256 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano (µm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abrasivos Diamante (D)
Tamaño de grano 64
Etapa de pulido pulido
Color rosa
Velocidad recomendada 6.000 min-1
Serie CaraFin
Símbolo de medio abrasivo D
Número de piezas 5
Ligadura Poliuretano (PU)
Tipo de producto Flor de lijado

Identificación y clasificación

Número de artículo 553992 D64
EAN / GTIN 4062406776947
Número del fabricante 553992 D64
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Flor de pulido CaraFin de material PU elástico para una adaptación máxima a geometrías complejas de las piezas de trabajo. Ambos lados con recubrimiento de diamante.

Aplicación:

Ideal para el uso en combinación con el mango n.° 553997 43 y microsistemas de rectificado n.° 078140 y 078150.