CaraFin poliravimo galvučių rinkinys 5 vnt. D64 µm

Prekės Nr.: 553992 D64
Rinkinio kaina 5 vnt. (5,70 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
272 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CaraFin
Šlifavimo priemonių kodas D
rekomenduojamas sūkių skaičius 6 000 min-1
Poliravimo etapas Poliravimas
Spalva rožinė
Produkto rūšis Poliravimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553992 D64
EAN / GTIN 4062406776947

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

CaraFin poliravimo galvutė pagaminta iš elastingos PU medžiagos, kad būtų galima maksimaliai prisitaikyti prie sudėtingų ruošinių geometrijų. Dvipus. su deimantine danga.

Paskirtis:

Puikiai tinka naudoti kartu su kotu Nr. 553997 43 ir mikro šlifavimo sistemomis Nr. 078140 ir 078150.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai